Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1003408 Straight Flute Tap Plug #5x44 Ticn | AG4FDB 33YP67

OSG 1003408 Straight Flute Tap Plug #5x44 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4FDB Modell: 1003408Korsreferens: 33YP67
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer102
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd1 15 / 16 "
Tonhöjd44
Gränser för pitchdiameterH1
Shank Dia.0.141 "
Storlek#5
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1135408 Rak flöjt Taper 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408Avsmalning10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 687 kr
OSG 1135508 Straight Flute Tap Plug 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Kontakt10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 689 kr
OSG 1135608 Straight Flute Tap Bottom 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Botten10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 686 kr
OSG 1125908 Straight Flute Tap Plug 5/8 tum x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Kontakt101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.0051 062 kr
OSG 1590108 Rak Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Stora pluggar101H41"UNC2.5 "20+0.005301SEK
OSG 1590308 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Stora pluggar101H41"UNF2.5 "28+0.005276SEK
OSG 1010708 Straight Flute Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Kontakt10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1003408 Straight Flute Tap Plug #5x44 Ticn
234SEK /enhet