Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1004600 Straight Flute Tap Plug # 8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76

OSG 1004600 Straight Flute Tap Plug #8-36 Bright 4 Flutes

Finns i lager
Artikel: AH3ZET Modell: 1004600Korsreferens: 33YP76
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishBright
Listnummer102
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar1
Total längd2.125 "
Shank Dia.0.168 "
Tryck på StilRak flöjt (hand)
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek# 8-36
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H1

Produktvarianter

ProduktModellGängtypMått typListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 1102600 Straight Flute Tap Bottom 1 / 2-13 Bright 4 Flutes | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCInch10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13386SEK
OSG 1050700 Straight Flute Tap Plug # 10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCInch10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24130SEK
OSG 1171100 Straight Flute Tap Bottom 5 / 16-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFInch10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24201SEK
OSG 1682000 Straight Flute Tap Bottom 13 / 16-20 Bright 6 Flutes | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFInch101N64 15 / 32 "0.652 "2"13/16 "-201 368 kr
OSG 1823 Straight Flute Tap Bottom M28 x 1.50 Bright 4 Flutes | AH3ZEY 33YW02 1823Metrisk finmetrisk1214105mm21.00mm45mmM28-1.504 369 kr
OSG 882 Straight Flute Tap Plug M12 x 1.00 Bright 4 Flutes | AH3ZEZ 33YW88 882Metrisk finmetrisk121470mm8.50mm30mmM12-1.00404SEK
OSG 6014500 Straight Flute Tap Bottom 1 / 4-28 Bright 3 Flutes | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFInch12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1/4 "-28311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1004600 Straight Flute Tap Plug #8-36 Bright 4 Flutes
136SEK /enhet