Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1051005 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Tin | AG4EKJ 33YT72

OSG 1051005 Straight Flute Tap Plug #10x32 Tenn

Finns i lager
Artikel: AG4EKJ Modell: 1051005Korsreferens: 33YT72

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTenn
Listnummer103
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1013205 Straight Flute Tap Bottom # 5x40 Tin | AG4FBF 33YP25 1013205Botten10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2205SEK
OSG 1014605 Straight Flute Tap Plug #8x36 Tenn | AG4FBG 33YP26 1014605Kontakt10143 / 4 "UNF2.125 "36H2212SEK
OSG 1014705 Straight Flute Tap Bottom # 8x36 Tin | AG4FBH 33YP27 1014705Botten10143 / 4 "UNF2.125 "36H2210SEK
OSG 1023805 Straight Flute Tap Bottom # 6x32 Tin | AG4FBJ 33YP28 1023805Botten101311 / 16 "UNC2"32H3169SEK
OSG 1000105 Straight Flute Tap Plug #0x80 Tenn | AG4FBQ 33YP34 1000105Kontakt10225 / 16 "UNF1.625 "80H1370SEK
OSG 1000205 Straight Flute Tap Bottom # 0x80 Tin | AG4FBV 33YP38 1000205Botten10225 / 16 "UNF1.625 "80H1370SEK
OSG 1010105 Straight Flute Tap Plug # 0x80 Tin | AG4FDZ 33YP89 1010105Kontakt10225 / 16 "UNF1.625 "80H2343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1051005 Straight Flute Tap Plug #10x32 Tenn
230SEK /enhet