Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1073501 Straight Flute Tap Bottom #8x32 S/o | AG4FQT 33YU57

OSG 1073501 Straight Flute Tap Bottom #8x32 ​​S/o

Finns i lager
Artikel: AG4FQT Modell: 1073501Korsreferens: 33YU57
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
Finish
Listnummer104
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.125 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.168 "
Storlek#8
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdShank Dia.StorlekPris
OSG 1170401 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 S / o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "194SEK
OSG 1170501 Straight Flute Tap Bottom 1/4 inch x 28 S / o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "182SEK
OSG 1171001 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 24 S / o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "217SEK
OSG 1171101 Straight Flute Tap Bottom 5/16 Inch x 24 S / o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "192SEK
OSG 1171301 Straight Flute Tap Plug 3/8 inch x 16 S / o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "251SEK
OSG 1171401 Straight Flute Tap Bottom 3/8 Inch x 16 S / o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "215SEK
OSG 1171601 Straight Flute Tap Plug 3/8 inch x 24 S / o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "314SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1073501 Straight Flute Tap Bottom #8x32 ​​S/o
130SEK /enhet