Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1101509505 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Tin | AG4AZE 33XW77

OSG 1101509505 Spiral Point Tap Plug #10x24 Tenn

Finns i lager
Artikel: AG4AZE Modell: 1101509505Korsreferens: 33XW77
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTenn
Listnummer11015
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd24
Gränser för pitchdiameterH7
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
OSG 1101512405 Spiralpunktskontakt 3/8 tum x 16 Tenn | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Tenn110151.25 "UNC32 15 / 16 "16424SEK
OSG 1101509305 Spiralpunktskontakt #10x24 Tenn | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24322SEK
OSG 1101509405 Spiralpunktskontakt #10x24 Tenn | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24322SEK
OSG 1101510005 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 Tenn | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Tenn110151"UNC32.5 "20340SEK
OSG 1101510105 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 Tenn | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Tenn110151"UNC32.5 "20325SEK
OSG 1101500105 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Tin | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Tenn110159 / 16 "UNC31.875 "40252SEK
OSG 1101500205 Spiralpunktskontakt #4x40 Tenn | AG4CBA 33XW21 1101500205#4Tenn110159 / 16 "UNC31.875 "40262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1101509505 Spiral Point Tap Plug #10x24 Tenn
325SEK /enhet