Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1101511105 Spiral Point Tap Plug 5/16-18 TiN 3 Flutes | AH3ZDZ 33XW85

OSG 1101511105 Spiralspets tappplugg 5/16-18 TiN 3 räfflor

Finns i lager
Artikel: AH3ZDZ Modell: 1101511105Korsreferens: 33XW85
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishTenn
Listnummer11015
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd2 23 / 32 "
Shank Dia.0.318 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek5 / 16-18
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H5

Produktvarianter

ProduktModellMått typListnummerTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekGängtypPris
OSG 1731905 Spiral Point Tap Plug 3/4-16 TiN 3 Flutes | AH3ZDY 33XV74 1731905Inch3004.25 "0.59 "2"3/4 "-16UNF1 713 kr
OSG 1101511805 Spiral Point Tap Plug 5/16-24 TiN 3 Flutes | AH3ZEA 33XX86 1101511805Inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24UNF372SEK
OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes | AH3ZEB 33XY87 1111505705metrisk1111586mm9.30mm42mmM12 x 1.25Metrisk fin612SEK
OSG 1242405 Spiral Point Tap Plug 1/2-13 TiN 3 Flutes | AH3ZEK 33YF77 1242405Inch1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC494SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1101511105 Spiralspets tappplugg 5/16-18 TiN 3 räfflor
372SEK /enhet