Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1101602003 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 13 Nitride | AG4CUH 33XZ82

OSG 1101602003 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 13 Nitride

Finns i lager
Artikel: AG4CUH Modell: 1101602003Korsreferens: 33XZ82
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishNitrera
Listnummer11016
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd100mm
Tonhöjd13
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0652
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1101600103 Spiral Point Tap Plug # 2x56 Nitrid | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "439SEK
OSG 1101600403 Spiralpunktskontakt #8x32 Nitrid | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "256SEK
OSG 1101600503 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Nitrid | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "245SEK
OSG 1101600603 Spiral Point Tap Plug # 10x32 Nitrid | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "256SEK
OSG 1101600703 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 nitrid | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"271SEK
OSG 1101600803 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 nitrid | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"271SEK
OSG 1101600903 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 28 nitrid | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1101602003 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 13 Nitride
496SEK /enhet