Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1105300108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99

OSG 1105300108 Rak flöjt tappbotten 6 x 1.00 mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3NPT Modell: 1105300108Korsreferens: 33PC99
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
1 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer11053
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd80mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.4.85mm
StorlekM6
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
OSG 1005300108 Oljekran Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "20898SEK
OSG 1005300208 Bottentappning av oljekran 1/4 tum x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "201 031 kr
OSG 1005300408 Bottentappning av oljekran 5/16 tum x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Oljekran100531.125 "UNC43 35 / 64 "181 111 kr
OSG 1005300708 Oljekran som bottnar 3/8 tum x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "161 084 kr
OSG 1005300808 Oljekran som bottnar 3/8 tum x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "161 090 kr
OSG 1005301508 Oljekran som bottnar 1/2 tum x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Oljekran100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "131 512 kr
OSG 1105300208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Rak flöjtkran1105329mmMetrisk grov490mm1.25mm1 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1105300108 Rak flöjt tappbotten 6 x 1.00 mm Ticn
1 018 kr /enhet