Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005301508 Oljekran som bottnar 1/2 tum x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85

OSG 1005301508 Oljekranbotten 1/2 tum x 13 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3NPC Modell: 1005301508Korsreferens: 33PC85
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
1 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljekran
FinishTiCN
Listnummer10053
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd4 21 / 64 "
Tonhöjd13
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.275 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
OSG 1005300108 Oljekran Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "20866SEK
OSG 1005300208 Bottentappning av oljekran 1/4 tum x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "201 031 kr
OSG 1005300408 Bottentappning av oljekran 5/16 tum x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Oljekran100531.125 "UNC43 35 / 64 "181 111 kr
OSG 1005300708 Oljekran som bottnar 3/8 tum x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "161 050 kr
OSG 1005300808 Oljekran som bottnar 3/8 tum x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "161 068 kr
OSG 1105300108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Rak flöjtkran1105325mmMetrisk grov380mm1.00mm967SEK
OSG 1105300208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Rak flöjtkran1105329mmMetrisk grov490mm1.25mm1 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005301508 Oljekranbotten 1/2 tum x 13 Ticn
1 454 kr /enhet