Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1105600508 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4EGU 33YK40

OSG 1105600508 Rak flöjt tappbotten 10x1.50 mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EGU Modell: 1105600508Korsreferens: 33YK40
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
671SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer11056
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd74mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.9.70mm
StorlekM10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1105600108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4EGP 33YK36 110560010864mm1.00mmD56.50mmM625mmMetrisk grov491SEK
OSG 1105600208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EGQ 33YK37 110560020869mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrisk grov651SEK
OSG 1105600308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG4EGR 33YK38 110560030874mm1.00mmD59.68mmM1032mmMetrisk fin692SEK
OSG 1105600408 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.25mm Ticn | AG4EGT 33YK39 110560040874mm1.25mmD69.70mmM1032mmMetrisk fin664SEK
OSG 1105600608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.25mm Ticn | AG4EGV 33YK41 110560060886mm1.25mmD69.30mmM1242mmMetrisk fin987SEK
OSG 1105600708 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.50mm Ticn | AG4EGW 33YK42 110560070886mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetrisk fin987SEK
OSG 1105600908 Straight Flute Tap Bottoming 14 x 1.50 mm Ticn | AG4EGX 33YK43 110560090891mm1.50mmD710.90mmM1442mmMetrisk fin1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1105600508 Rak flöjt tappbotten 10x1.50 mm Ticn
671SEK /enhet