Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1105700708 Straight Flute Tap, M14X1.5 Thread Size, 24 mm Thread Length, 91 mm Length, Bottom, Ticn | CT6XJC 6VYF5

OSG 1105700708 Straight Flute Tap, M14X1.5 Thread Size, 24 mm Thread Length, 91 mm Length, Bottom, Ticn

Finns i lager
Artikel: CT6XJC Modell: 1105700708Korsreferens: 6VYF5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1005701508 Rak flöjtapp, 1/2-13 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd, Ticn | CT6WZJ 6VYE6 10057015081 370 kr
OSG 1005701408 Rak flöjtapp, 1/2-13 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd, Ticn | CT6WZK 6VYE5 10057014081 412 kr
OSG 1005701608 Rak flöjtapp, 1/2-20 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd | CT6WZY 6VYE7 10057016081 412 kr
OSG 1005701708 Rak flöjtapp, 1/2-20 gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 3 11/32 tums längd, Ticn | CT6WZZ 6VYE8 10057017081 412 kr
OSG 1005700108 Rak flöjtapp, 1/4-20 gängstorlek, 9/16 tum gänglängd, 2 1/2 tums längd, Ticn | CT6XAN 6VYD2 1005700108958SEK
OSG 1005700308 Rak flöjtapp, 1/4-28 gängstorlek, 9/16 tum gänglängd, 2 1/2 tums längd, botten | CT6XBB 6VYD4 1005700308965SEK
OSG 1005700808 Rak flöjtapp, 3/8-16 gängstorlek, 3/4 tum gänglängd, 2 29/32 tums längd, Ticn | CT6XCV 6VYD9 10057008081 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1105700708 Straight Flute Tap, M14X1.5 Thread Size, 24 mm Thread Length, 91 mm Length, Bottom, Ticn
1 926 kr /enhet