Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1111800201 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S/o | AG4DZT 33YH58

OSG 1111800201 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4DZT Modell: 1111800201Korsreferens: 33YH58

Få det Maj 16, Torsdag
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
903SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer11118
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd102mm
Tonhöjd0.70mm
Gränser för pitchdiameterD4
Shank Dia.4.10mm
StorlekM4
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC19mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1115710001 Spiralkontaktpropp 2.5x0.45 mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmÅngoxid344NIM2.5Kontakt13mmMetrisk grovVC-10718SEK
OSG 1115710008 Spiralpunktskontakt 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Kontakt13mmMetrisk grovVC-10875SEK
OSG 1115710108 Spiralpunktskontakt 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Kontakt16mmMetrisk grovVC-10633SEK
OSG 1115710208 Spiralpunktskontakt 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Kontakt19mmMetrisk grovVC-10536SEK
OSG 1115710308 Spiralpunktskontakt 5x0.80 mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Kontakt22mmMetrisk grovVC-10536SEK
OSG 1115710408 Spiralpunktskontakt 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Kontakt25mmMetrisk grovVC-10700SEK
OSG 1115710508 Spiralpunktskontakt 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Kontakt29mmMetrisk grovVC-10762SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1111800201 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S/o
903SEK /enhet