Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1138601 Straight Flute Tap Bottom 1-3 / 8 Inch x 12 S / o | AG4EZL 33YN78

OSG 1138601 Straight Flute Tap Bottom 1-3/8 tum x 12 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4EZL Modell: 1138601Korsreferens: 33YN78
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
5 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
Finish
Listnummer101
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd6 1 / 16 "
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.1.108 "
Storlek1.375 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3908
Fartygets höjd (cm)4.19
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)4.19
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1135501 Straight Flute Tap Plug 7/8 Inch x 9 S / o | AG4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Kontakt2 7 / 32 "1 531 kr
OSG 1135601 Straight Flute Tap Bottom 7/8 tum x 9 S/o | AG4EJT 33YN28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Botten2 7 / 32 "1 567 kr
OSG 1136701 Straight Flute Tap Plug 1 Inch x 14 S / o | AG4EXY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"Kontakt2.5 "2 085 kr
OSG 1136801 Straight Flute Tap Bottom 1 tum x 14 S/o | AG4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"Botten2.5 "2 082 kr
OSG 1137101 Straight Flute Tap Bottom 1-1/8 Tum x 7 S/o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "Botten2 9 / 16 "3 301 kr
OSG 1137301 Straight Flute Tap Plug 1-1/8 Tum x 12 S/o | AG4EYK 33YN53 1137301UNF45.437 "120.896 "1.125 "Kontakt2 9 / 16 "3 513 kr
OSG 1137701 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 4 Inch x 7 S / o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "Botten2 9 / 16 "3 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1138601 Straight Flute Tap Bottom 1-3/8 tum x 12 S/o
5 491 kr /enhet