Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1142908 Straight Flute Tap 1/2 Inch 20 Pitch Unf | AG4EVL 33YM79

OSG 1142908 Straight Flute Tap 1/2 Inch 20 Pitch Unf

Finns i lager
Artikel: AG4EVL Modell: 1142908Korsreferens: 33YM79
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer101
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilRakt flöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1135408 Rak flöjt Taper 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408Avsmalning10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 659 kr
OSG 1135508 Straight Flute Tap Plug 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Kontakt10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 662 kr
OSG 1135608 Straight Flute Tap Bottom 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Botten10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 657 kr
OSG 1125908 Straight Flute Tap Plug 5/8 tum x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Kontakt101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.0051 043 kr
OSG 1590108 Rak Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Stora pluggar101H41"UNC2.5 "20+0.005296SEK
OSG 1590308 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Stora pluggar101H41"UNF2.5 "28+0.005271SEK
OSG 1010708 Straight Flute Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Kontakt10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1142908 Straight Flute Tap 1/2 Inch 20 Pitch Unf
604SEK /enhet