DAYTON Gränslägesbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 600V , Elektrisk koppling: Ansluta , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 3,4,4X, 6P, 13 , Drifttemp.: -20 grader till 185 grader F.
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
11X459
1NO, 1NC976 SEK
A
12T838
2NO, 2NC1 210 SEK

Gränslägesbrytare

Dayton gränslägesbrytare är lämpliga ersättningar för gränslägesbrytare utformade för att förhindra att föremål förbi en viss punkt med hjälp av gränslägesbrytare. Dessa gränslägesbrytare är en del av kontrollsystem som används i livsmedels- och dryckesprocesser, tillverknings- och fordonsanläggningar. Dessa CE-märkta gränslägesbrytarhus har insticksanslutningar för att säkerställa snabb installation och problemfritt underhåll och IP67-klassad kapsling för skydd mot damm, sand och vattenstänk. Välj från ett brett utbud av dessa gränslägesbrytare, tillgängliga i 1NO, 1NC och 2NO, 2NC kontaktformulär.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?