Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1306300808 Spiralpunktsplugg 1/4 tum x 20 V-beläggning | AG4BNV 33XR62

OSG 1306300808 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4BNV Modell: 1306300808Korsreferens: 33XR62
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer13063
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishArtikelStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1306300108 Spiralpunktskontakt #2x56 V -beläggning | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#2Kontakt7 / 16 "UNCVC-10908SEK
OSG 1306300208 Spiralpunktskontakt #4x40 V -beläggning | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#4Kontakt9 / 16 "UNCVC-10651SEK
OSG 1306300308 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V BeläggningSpiral Point Tap#6Kontakt11 / 16 "UNCVC-10542SEK
OSG 1306300408 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V BeläggningSpiral Point Tap#8Kontakt3 / 4 "UNCVC-10542SEK
OSG 1306300508 Spiralpunktskontakt #10x24 V Beläggning | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V BeläggningSpiral Point Tap#10Kontakt7 / 8 "UNCVC-10554SEK
OSG 1306300608 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V BeläggningSpiral Point Tap#10Kontakt7 / 8 "UNFVC-10555SEK
OSG 1306300708 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 20 V Coating | AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V BeläggningSpiral Point Tap1 / 4 "Kontakt1"UNCVC-10610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1306300808 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 V Beläggning
609SEK /enhet