Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1313401 Pipe Tap Pipe 1-1/2 Tum x 11-1/2 S/o | AG4JMV 33ZM19

OSG 1313401 Rörtapp Rör 1-1/2 tum x 11-1/2 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4JMV Modell: 1313401Korsreferens: 33ZM19
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
5 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishÅngoxid
Listnummer118
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt7
Total längd4.25 "
Tonhöjd11.5
Gränser för pitchdiameter2.5P
Shank Dia.1.5 "
Storlek1.5 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.927
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialAntal flöjtTotal längdPris
OSG 1744805 Rörtapp Rör 3/4 tum x 14 tenn | AG4JJZ 33ZL53 17448053 / 4 "Tenn3081.375 "NPTHigh Speed ​​Steel-E43.25 "2 349 kr
OSG 1311100 Pipe Tap Pipe 1/8 tum x 27 Bright | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Bright108AL3 / 4 "NPTHöghastighetsstål42.125 "636SEK
OSG 1311200 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 Bright | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Bright108AL1 1 / 16 "NPTHöghastighetsstål42.437 "702SEK
OSG 1311400 Pipe Tap Pipe 3/8 inch x 18 Bright | AG4JLX 33ZL97 13114003 / 8 "Bright108AL1 1 / 16 "NPTHöghastighetsstål42 9 / 16 "927SEK
OSG 1311500 Pipe Tap Pipe 3/4 inch x 14 Bright | AG4JLY 33ZL98 13115003 / 4 "Bright108AL1.375 "NPTHöghastighetsstål53.25 "1 997 kr
OSG 1311800 Rörtapp Rör 1/2 tum x 14 ljus | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Bright108AL1.375 "NPTHöghastighetsstål43.125 "1 474 kr
OSG 1312501 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / o | AG4JMB 33ZM02 13125011 / 16 "Ångoxid11811 / 16 "NPTFHöghastighetsstål42.125 "593SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1313401 Rörtapp Rör 1-1/2 tum x 11-1/2 S/o
5 141 kr /enhet