A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 3" , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Dubbel slut , Nos Mount Gänga: 1-1 / 2 "-12 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 1 / 2 " , Portstorlek: 3/8 "NPTF , Rod Dia.: 3 / 4 " , Stångens längd: 1.25 " , Stång Trådstorlek: 5/8 "-18 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål