Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1313501 Pipe Taper Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes | AH3ZFN 33ZM21

OSG 1313501 Pipe Taper Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes

Finns i lager
Artikel: AH3ZFN Modell: 1313501Korsreferens: 33ZM21
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
6 332 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typPipe
Finishoxid
Listnummer118
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt7
Antal bitar1
Total längd4.5 "
Shank Dia.1.875 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek2 "-11-1 / 2
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5322
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCMått typFinishTråd storlekGängtypListnummerAntal flöjtTotal längdPris
OSG 1014601 Straight Flute Tap Plug #8-36 S/O 4 Flutes | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "Inchoxid# 8-36UNF10242.125 "133SEK
OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEE 2LYA5 29856051"InchTenn1 / 4-20UNC298I32.5 "304SEK
OSG 2985505 10-32 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "InchTenn# 10-32UNF298I32.375 "288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1313501 Pipe Taper Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes
6 332 kr /enhet