Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1400105808 Trådformande kranplugg # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90

OSG 1400105808 Gängformande Tappplugg #4-40 TiCN

Finns i lager
Artikel: AH3ZCG Modell: 1400105808Korsreferens: 33VY90

Få det Maj 16, Torsdag
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishTiCN
Listnummer14001
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Antal bitar1
Total längd1.875 "
Shank Dia.0.141 "
Tryck på StilTrådformning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
Tråd storlek# 4-40
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H2

Produktvarianter

ProduktModellTonhöjdMått typFinishGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1605034107 Oljekran som bildar 3/4 tum x 10 V-beläggning | AG3NTA 33PD55 160503410710-V BeläggningH70.442 "3 / 4 "Formning2"4 578 kr
OSG 1615008255 Oljekran som bildar 8 x 1.25 mm V-beläggning | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V BeläggningD56.00mmM8Formning29mm1 270 kr
OSG 1615016151 Oljekran som bildar 16 x 1.50 mm V -beläggning | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V BeläggningD31009.20mmM16Formning46mm3 410 kr
OSG 1625001642 Gängformningskran Modifierad botten #1-64 V Coat | AH3ZCC 33VT29 1625001642-InchTiCN-0.141 "-Trådformning3 / 8 "977SEK
OSG 1635010015 Gängform Kran Mod Nedre M10 x 1.00 V Coat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metriskTiCN-9.68mm-Trådformning32mm1 404 kr
OSG 1400107308 Trådformande kranplugg # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-InchTiCN-0.141 "-Trådformning9 / 16 "288SEK
OSG 1400158808 Trådformande tappbotten #10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-InchTiCN-0.194 "-Trådformning7 / 8 "289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1400105808 Gängformande Tappplugg #4-40 TiCN
288SEK /enhet