Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1400156600 Thread Forming Tap Forming 3/4 x 16 Bright | AG3ZBK 33WZ01

OSG 1400156600 Trådformning Tappformning 3/4 x 16 ljus

Finns i lager
Artikel: AG3ZBK Modell: 1400156600Korsreferens: 33WZ01
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
1 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishBright
Listnummer14001
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt4
Total längd4.25 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH10
Shank Dia.0.59 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1688
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
OSG 1400107700 Trådformning Kranformning # 5-40 Ljus | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Bright140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40264SEK
OSG 1400150905 Trådformande kranformning 5/8 tum - 11 tenn | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Tenn140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "111 125 kr
OSG 1400100105 Gängformning Tappformning #0-80 Tenn | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Tenn140015 / 16 "UNF21.625 "80310SEK
OSG 1400100108 Trådformning Kranformning # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80318SEK
OSG 1400100400 Trådformning Kranformning # 0-80 Ljus | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Bright140015 / 16 "UNF21.625 "80283SEK
OSG 1400100401 Gängformning Tappformning #0-80 S/o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Ångoxid140015 / 16 "UNF21.625 "80283SEK
OSG 1400100405 Trådformning Kranformning # 0-80 Tenn | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Tenn140015 / 16 "UNF21.625 "80316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1400156600 Trådformning Tappformning 3/4 x 16 ljus
1 145 kr /enhet