Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1410105008 Thread Forming Tap, M10X1.5 Thread Size, 18 mm Thread Length, 74 mm Length, Right Hand, D6 | CT7AHV 6WFJ4

OSG 1410105008 Gängformande kran, M10X1.5 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 74 mm Längd, Höger, D6

Finns i lager
Artikel: CT7AHV Modell: 1410105008Korsreferens: 6WFJ4

Få det Maj 20, Måndag
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1400100006 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 1/4 tum gänglängd, 1 5/8 tums längd | CT6ZGZ 54MF16 1400100006322SEK
OSG 1400100000 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 39/64 tums längd, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000292SEK
OSG 1400100100 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 39/64 tums längd, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100303SEK
OSG 1400100101 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101283SEK
OSG 1405000308 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd | CT6ZHD 2TNC9 1405000308782SEK
OSG 1405000208 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd | CT6ZHE 4HJD5 1405000208774SEK
OSG 1400100201 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd | CT6ZHF 2TTR7 1400100201292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1410105008 Gängformande kran, M10X1.5 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 74 mm Längd, Höger, D6
462SEK /enhet