Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1410106608 Gängformande kran M2.5-0.45mm Ticn | AG3ZHV 33XA57

OSG 1410106608 Gängformande kran M2.5-0.45 mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3ZHV Modell: 1410106608Korsreferens: 33XA57

Få det Maj 22, Onsdag
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer14101
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt2
Total längd46mm
Tonhöjd0.45mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.3.58mm
StorlekM2.5
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC13mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 1410104801 Gängformande kranformning M10-1.50mm S / o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmÅngoxid474mm1.50mmD67.20mmM10336SEK
OSG 1410103408 Gängformningskran Formning M5-0.80mm Ticn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTiCN360mm0.80mmD45.00mmM5281SEK
OSG 1410103500 Trådformande kran M5-0.80mm Ljus | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmBright360mm0.80mmD75.00mmM5220SEK
OSG 1410103501 Gängformningskran Formning M5-0.80 mm S/o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmÅngoxid360mm0.80mmD75.00mmM5220SEK
OSG 1410103505 Gängformningskran Formning M5-0.80 mm Tenn | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmTenn360mm0.80mmD75.00mmM5283SEK
OSG 1410100400 Gängformningskran M2-0.40mm Ljus | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmBright244mm0.40mmD33.58mmM2333SEK
OSG 1410100401 Gängformningskran Formning M2-0.40mm S/o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmÅngoxid244mm0.40mmD33.58mmM2333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1410106608 Gängformande kran M2.5-0.45 mm Ticn
382SEK /enhet