Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1605058110 Formningskran Formning 5/8 tum x 11 V beläggning | AG3UUB 33VR60

OSG 1605058110 Forming Tap Forming 5/8 tum x 11 V beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3UUB Modell: 1605058110Korsreferens: 33VR60

Få det Maj 20, Måndag
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
3 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16050
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd110mm
Tonhöjd11
Gränser för pitchdiameterH10
Shank Dia.0.48 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1605012135 Formande kranformning 1/2 tum x 13 V-beläggning | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "2 556 kr
OSG 1605012205 Formande kranformning 1/2 tum x 20 V-beläggning | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "2 378 kr
OSG 1605014204 Formkran Formning 1/4 tum x 20 V beläggning | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"1 055 kr
OSG 1605014284 Formande kranformning 1/4 tum x 28 V-beläggning | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"1 088 kr
OSG 1605038165 Formning av kranformning 3/8 tum x 16 V-beläggning | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "1 703 kr
OSG 1605038245 Formning av kranformning 3/8 tum x 24 V-beläggning | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "1 703 kr
OSG 1605056185 Formningskran Formning 5/16 tum x 18 V beläggning | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "1 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1605058110 Forming Tap Forming 5/8 tum x 11 V beläggning
3 796 kr /enhet