Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1615008018 Forming Tap Forming 8 x 1.00 mm V-beläggning | AG3UUZ 33VR81

OSG 1615008018 Forming Tap Forming 8 x 1.00 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3UUZ Modell: 1615008018Korsreferens: 33VR81

Få det Maj 20, Måndag
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
1 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16150
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd90mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD8
Shank Dia.8.08mm
StorlekM8
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1615006015 Formkran Formning 6 x 1.00 mm V -beläggning | AG3UUR 33VR74 1615006015Metrisk grov380mm1.00mmD56.50mmM625mm949SEK
OSG 1615006018 Formningskran Formning av 6 x 1.00 mm V -beläggning | AG3UUT 33VR75 1615006018Metrisk grov380mm1.00mmD86.50mmM625mm959SEK
OSG 1615006754 Formkran Formning 6x0.75 mm V -beläggning | AG3UUU 33VR76 1615006754Metrisk fin380mm0.75mmD46.40mmM625mm989SEK
OSG 1615006757 Formkran Formning 6x0.75 mm V -beläggning | AG3UUV 33VR77 1615006757Metrisk fin380mm0.75mmD66.40mmM625mm989SEK
OSG 1615007015 Formkran Formning 7x1.00mm V -beläggning | AG3UUW 33VR78 1615007015Metrisk grov380mm1.00mmD58.08mmM734mm1 104 kr
OSG 1615007018 Formningskran Formning 7x1.00mm V -beläggning | AG3UUX 33VR79 1615007018Metrisk grov380mm1.00mmD88.08mmM734mm1 104 kr
OSG 1615008015 Formkran Formning 8 x 1.00 mm V -beläggning | AG3UUY 33VR80 1615008015Metrisk fin390mm1.00mmD58.08mmM834mm1 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1615008018 Forming Tap Forming 8 x 1.00 mm V-beläggning
1 257 kr /enhet