Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1635006018 Forming Tap Forming 6 x 1.00mm V-beläggning | AG3VAX 33VU20

OSG 1635006018 Forming Tap Forming 6 x 1.00 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3VAX Modell: 1635006018Korsreferens: 33VU20
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
869SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16350
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd80mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD8
Shank Dia.6.50mm
StorlekM6
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1635003053 Formkran Formning 3x0.50mm V -beläggning | AG3VAH 33VU07 1635003053Metrisk grov256mm0.50mmD33.58mmM316mm793SEK
OSG 1635003055 Formningskran Formning 3x0.50mm V -beläggning | AG3VAJ 33VU08 1635003055Metrisk grov256mm0.50mmD53.58mmM316mm793SEK
OSG 1635003353 Formkran Formning 3x0.35 mm V -beläggning | AG3VAK 33VU09 1635003353Metrisk fin256mm0.35mmD33.58mmM316mm837SEK
OSG 1635003355 Formkran Formning 3x0.35 mm V -beläggning | AG3VAL 33VU10 1635003355Metrisk fin256mm0.35mmD53.58mmM316mm837SEK
OSG 1635004054 Formkran Formning 4x0.50mm V -beläggning | AG3VAM 33VU11 1635004054Metrisk fin363mm0.50mmD44.10mmM419mm837SEK
OSG 1635004056 Formkran Formning 4x0.50mm V -beläggning | AG3VAN 33VU12 1635004056Metrisk fin363mm0.50mmD64.10mmM419mm837SEK
OSG 1635004074 Formningskran Formning 4x0.70mm V -beläggning | AG3VAP 33VU13 1635004074Metrisk grov363mm0.70mmD44.10mmM419mm805SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1635006018 Forming Tap Forming 6 x 1.00 mm V-beläggning
869SEK /enhet