Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50mm V Coating | AG3VCV 33VU65

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3VCV Modell: 1635018151Korsreferens: 33VU65
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
3 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16350
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt4
Total längd110mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.13.70mm
StorlekM18
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC46mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1635002043 Formkran Formning 2x0.40mm V -beläggning | AG3VAF 33VU05 1635002043Metrisk grov245mm0.40mmD33.58mmM211mm853SEK
OSG 1635002045 Formkran Formning 2x0.40mm V -beläggning | AG3VAG 33VU06 1635002045Metrisk grov245mm0.40mmD53.58mmM211mm853SEK
OSG 1635010018 Formkran Formning 10x1.00mm V Beläggning | AG3VBH 33VU31 1635010018Metrisk fin490mm1.00mmD89.68mmM1032mm1 389 kr
OSG 1635010156 Formkran Formning 10x1.50mm V -beläggning | AG3VBJ 33VU32 1635010156Metrisk grov4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm1 389 kr
OSG 1635010255 Formkran Formning 10x1.25 mm V -beläggning | AG3VBK 33VU33 1635010255Metrisk fin4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm1 389 kr
OSG 1635012156 Formkran Formning 12x1.50mm V -beläggning | AG3VBL 33VU34 1635012156Metrisk fin4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm1 820 kr
OSG 1635012756 Formkran Formning 12x1.75 mm V -beläggning | AG3VBM 33VU35 1635012756Metrisk grov4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm1 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50 mm V-beläggning
3 581 kr /enhet