Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1650200 Straight Flute Tap, #6-32 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 Inch Length, Left Hand | CT6WXM 6VXX1

OSG 1650200 Straight Flute Tap, #6-32 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 Inch Length, Left Hand

Finns i lager
Artikel: CT6WXM Modell: 1650200Korsreferens: 6VXX1
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1650900 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 11/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd, H3 | CT6WWJ 6VXX8 1650900157SEK
OSG 1651000 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 11/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd, H3 | CT6WWK 6VXX9 1651000151SEK
OSG 1594900 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 9/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6WWL 6VXW8 1594900142SEK
OSG 1024901 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 9/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6WWM 4HKL6 1024901135SEK
OSG 1024900 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 9/16 tum Gänglängd, 2 11/32 tum Längd | CT6WWN 4HKL5 1024900124SEK
OSG 1025000 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 9/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd, H3 | CT6WWP 4HKL7 1025000122SEK
OSG 1025001 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 9/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd, H3 | CT6WWQ 4HKL8 1025001137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1650200 Straight Flute Tap, #6-32 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 Inch Length, Left Hand
151SEK /enhet