Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1651006908 Spiral Point Tap, M22X2 Thread Size, 30 mm Thread Length, 140 mm Length, Right Hand | CT6PPK 54MK98

OSG 1651006908 Spiraltapp, M22X2 gängstorlek, 30 mm gänglängd, 140 mm längd, högerhand

Finns i lager
Artikel: CT6PPK Modell: 1651006908Korsreferens: 54MK98
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
3 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2722
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Kontakt7 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E500SEK
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Kontakt9 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E319SEK
OSG 2835408 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Kontakt1"UNFHigh Speed ​​Steel-E334SEK
OSG 2844008 Spiral Point Tap Plug 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Kontakt2 7 / 32 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2 317 kr
OSG 2852001 Spiral Point Tap Plug 1-1/2 Inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Ångoxid2801.5 "Kontakt3"8 tonhöjdHigh Speed ​​Steel-E9 255 kr
OSG 2891101 Spiralpunktskontakt 7x1.00mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmÅngoxid289M7Kontakt34mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E441SEK
OSG 2888205 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Tenn | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmTenn288M5Kontakt22mmMetrisk grovHöghastighetsstål256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1651006908 Spiraltapp, M22X2 gängstorlek, 30 mm gänglängd, 140 mm längd, högerhand
3 067 kr /enhet