Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1738005 Rörkranrör 1/2 tum x 14 S / O | AG4JKG 33ZL60

OSG 1738005 Rörtapp Rör 1/2 tum x 14 S/O

Finns i lager
Artikel: AG4JKG Modell: 1738005Korsreferens: 33ZL60

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishÅngoxid
Listnummer318
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd3.125 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.688 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1735005 Pipe Tap Pipe 1/16 tum x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48 1735005NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "714SEK
OSG 1735105 Pipe Tap Pipe 1/8 tum x 27 S / O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "783SEK
OSG 1735205 Pipe Tap Pipe 1/8 Inch x 27 S / O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "777SEK
OSG 1735405 Pipe Tap Pipe 3/8 inch x 18 S / O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 122 kr
OSG 1735505 Rörkranrör 1/2 tum x 14 S / O | AG4JJY 33ZL52 1735505NPT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "1 733 kr
OSG 1744905 Rörkranrör 1 tum x 11-1 / 2 S / O | AG4JKA 33ZL54 1744905NPT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "3 712 kr
OSG 1737505 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "671SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1738005 Rörtapp Rör 1/2 tum x 14 S/O
1 633 kr /enhet