Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1744905 Rörkranrör 1 tum x 11-1 / 2 S / O | AG4JKA 33ZL54

OSG 1744905 Rörtapp Rör 1 tum x 11-1/2 S/O

Finns i lager
Artikel: AG4JKA Modell: 1744905Korsreferens: 33ZL54
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
3 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishÅngoxid
Listnummer308
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd3.75 "
Tonhöjd11.5
Shank Dia.1.125 "
Storlek1"
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1735005 Pipe Tap Pipe 1/16 tum x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48 1735005NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "704SEK
OSG 1735105 Pipe Tap Pipe 1/8 tum x 27 S / O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "772SEK
OSG 1735205 Pipe Tap Pipe 1/8 Inch x 27 S / O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "762SEK
OSG 1735405 Pipe Tap Pipe 3/8 inch x 18 S / O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 106 kr
OSG 1735505 Rörkranrör 1/2 tum x 14 S / O | AG4JJY 33ZL52 1735505NPT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "1 733 kr
OSG 1737505 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "671SEK
OSG 1737605 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 S/O | AG4JKC 33ZL56 1737605NPTF3182.125 "27H50.438 "1 / 8 "3 / 4 "772SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1744905 Rörtapp Rör 1 tum x 11-1/2 S/O
3 660 kr /enhet