Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1745600 Rak Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Bright | AG4EBK 33YH98

OSG 1745600 Rak flöjtsplugg 1/4 tum x 28 ljus

Finns i lager
Artikel: AG4EBK Modell: 1745600Korsreferens: 33YH98
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishBright
Listnummer305
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd28
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1745000 Straight Flute Tap Plug # 4x40 Bright | AG4EBD 33YH92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC315SEK
OSG 1745100 Straight Flute Tap Plug # 6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC273SEK
OSG 1745200 Straight Flute Tap Plug # 8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC293SEK
OSG 1745300 Straight Flute Tap Plug # 10x24 Bright | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC287SEK
OSG 1745400 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Bright | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF287SEK
OSG 1745500 Rak Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Bright | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1745600 Rak flöjtsplugg 1/4 tum x 28 ljus
308SEK /enhet