Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1973501 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.00mm S/o | AG4FUY 33YV33

OSG 1973501 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.00 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4FUY Modell: 1973501Korsreferens: 33YV33
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer141
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd69mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.8.08mm
StorlekM8
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1590101 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Stora pluggar101H41"UNC2.5 "20+0.005191SEK
OSG 1590301 Straight Flute Tap E Plug 1/4 Inch x 28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301Stora pluggar101H41"UNF2.5 "28+0.005191SEK
OSG 1975601 Straight Flute Tap Bottom 16 x 1.50mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601Botten141446mmMetrisk fin97mm1.50mmD6899SEK
OSG 22622 rak flöjt kran botten 6 x 1.00 mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622Botten121324mmMetrisk grov62mm1.00mm2179SEK
OSG 22628 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628Botten121430mmMetrisk grov70mm1.25mm2198SEK
OSG 22633 Straight Flute Tap Plug 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633Kontakt121432mmMetrisk grov75mm1.50mm2418SEK
OSG 1125901 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901Kontakt101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005889SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1973501 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.00 mm S/o
222SEK /enhet