Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1982200 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Thread Size, 10 mm Thread Length, 50 mm Length, 2 Flutes | CT6PQD 2WAT6

OSG 1982200 Spiraltapp, M3.5X0.6 Gängstorlek, 10 mm Gänglängd, 50 mm Längd, 2 Röjor

Finns i lager
Artikel: CT6PQD Modell: 1982200Korsreferens: 2WAT6

Få det Maj 22, Onsdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 2884105 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 1/4 tum Gänglängd, 1 19/32 Inch Längd | CT6NEU 2LXW2 2884105361SEK
OSG 2884101 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 1/4 tum Gänglängd, 1 19/32 Inch Längd | CT6NEV 2LXW3 2884101305SEK
OSG 2884100 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 1/4 tum Gänglängd, 1 19/32 Inch Längd | CT6NEW 2LXW4 2884100341SEK
OSG 1210001 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 11/16 Inch Längd | CT6NEX 2VZV4 1210001361SEK
OSG 1205001 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 11/16 Inch Längd | CT6NEY 2VZU5 1205001369SEK
OSG 1205000 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 11/16 Inch Längd | CT6NEZ 2VZV2 1205000355SEK
OSG 1210000 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 11/16 Inch Längd | CT6NFA 2VZV5 1210000378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1982200 Spiraltapp, M3.5X0.6 Gängstorlek, 10 mm Gänglängd, 50 mm Längd, 2 Röjor
216SEK /enhet