Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 20241400 Carbide End Mill Corner R. 3/4 tum D 2fl | AG3NJT 33PA48

OSG 20241400 Hårdmetalländfräs hörn R. 3/4 tum D 2fl

Finns i lager
Artikel: AG3NJT Modell: 20241400Korsreferens: 33PA48
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
4 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.06 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilHörnradie
FinishBright
GradeMicrograin Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 4 "
Listnummer2024
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 4 "
Halsdia.0.746 "
Halslängd2.5 "
Antal flöjt2
Total längd6"
Shank Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207706030

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Helix AngleKlipplängdListnummerHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdPris
OSG 20100300 Hårdmetallkvarnkula 1/4 tum Diameter 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "30 grader3 / 4 "2010--22.5 "600SEK
OSG 20100500 Carbide End Mill Ball Ball 3/8 inch Diameter 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 grader1"2010--22.5 "765SEK
OSG 20100700 Karbidändkvarnkula 1/2 tum Diameter 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 grader1.25 "2010--23"1 254 kr
OSG 20100900 Carbide End Mill Ball Ball 3/4 inch Diameter 2fl | AG3NJP 33PA45 201009003 / 4 "30 grader1.625 "2010--24"3 245 kr
OSG 20240100 Carbide End Mill Square 1/4 tum Diameter 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "30 grader1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"1 047 kr
OSG 20410100 Hårdmetallkvarn Fyrkantig 1/8 tum Diameter 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "45 grader1 / 4 "2041--31.5 "253SEK
OSG 20410900 Hårdmetallkvarn Kvadratisk 3/16 tum D 2 tum Oal | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 grader5 / 16 "2041--32"349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 20241400 Hårdmetalländfräs hörn R. 3/4 tum D 2fl
4 470 kr /enhet