ALLEGRO SAFETY Begränsade rymdblåsare


Filter
Färg: Orange , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: polypropylen , Avsluta: PVC-belagd , Säkringsförstärkare: 30A , Säkringstyp: Inline 30A , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Fas: 1 , Typ: Axial
StilModellMax. Flöde i fri luftLedningslängdNuvarande ritadMax. VarvtalAntal BladesByt typSpänningBreddPris (ex moms)
A
9525-50EX
--------45 472 SEK
B
9520-358M
--------14 987 SEK
C
9520-3512M
--------21 204 SEK
D
9533-50
--------8 151 SEK
E
9556
--------23 108 SEK
F
9553-25
--------21 059 SEK
G
9539-16 DC
--------22 452 SEK
H
9515-50EX
--------33 818 SEK
I
9532-15
--------6 024 SEK
J
9539-08
--------4 894 SEK
K
9535-12L
--------11 001 SEK
L
9539-16
--------12 041 SEK
M
9520-46M
--------20 043 SEK
N
9520-43M
--------20 439 SEK
G
9539-16EX
--------29 139 SEK
I
9532-25
--------6 611 SEK
F
9553-15
--------18 209 SEK
O
9536-50
--------10 438 SEK
P
9556-25
--------28 711 SEK
Q
9535-08L
--------7 858 SEK
R
9538-50
--------33 270 SEK
S
9520-09M
--------23 783 SEK
T
9539-08
CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 495 SEK
U
9539-12 DC
CFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "8 909 SEK
U
9539-12EX
CFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "28 020 SEK
U
9539-12
CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "7 762 SEK
V
9539-16
CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Inbyggd On/Off Rocker115V AC21 "10 124 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?