Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2856800 Spiralpunktskontakt 3/8 tum x 24 ljus | AG4DCW 33YC82

OSG 2856800 Spiralspets tappplugg 3/8 tum x 24 ljus

Finns i lager
Artikel: AG4DCW Modell: 2856800Korsreferens: 33YC82

Få det Maj 20, Måndag
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishBright
Listnummer280
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd24
Gränser för pitchdiameterH11
Shank Dia.0.381 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialAntal flöjtPris
OSG 2893708 Spiralpunktskontakt 5x0.80 mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3471SEK
OSG 2806008 Spiral Point Tap Plug #3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2388SEK
OSG 2806408 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2332SEK
OSG 2807008 Spiral Point Tap Plug # 5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2319SEK
OSG 2807408 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2265SEK
OSG 2807600 Spiral Point Tap Plug # 6x40 Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Bright280#611 / 16 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2232SEK
OSG 2807601 Spiralkontakt #6x40 ​​S/o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Ångoxid280#611 / 16 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2856800 Spiralspets tappplugg 3/8 tum x 24 ljus
326SEK /enhet