Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2951400 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #4x40 Ljus | AG4AWD 33XL73

OSG 2951400 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta #4x40 Ljus

Finns i lager
Artikel: AG4AWD Modell: 2951400Korsreferens: 33XL73

Få det Maj 20, Måndag
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
455SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishBright
Listnummer295
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd1.875 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Storlek#4
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 2951300 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWC 33XL72 2951300Modifierad bottening29529 / 16 "UNC1.875 "40H2482SEK
OSG 2952500 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Bright | AG4AWE 33XL74 2952500Modifierad bottening295211 / 16 "UNC2"32H2416SEK
OSG 2953100 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #8x32 Ljus | AG4AWF 33XL75 2953100Modifierad bottening29523 / 4 "UNC2.125 "32H2416SEK
OSG 2954300 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #10x32 Ljus | AG4AWG 33XL76 2954300Modifierad bottening29527 / 8 "UNF2.375 "32H2371SEK
OSG 2955600 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 1/4 tum x 28 Ljus | AG4AWH 33XL78 2955600Modifierad bottening29521"UNF2.5 "28H3451SEK
OSG 2956200 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 5/16 tum x 18 Ljus | AG4AWJ 33XL79 2956200Modifierad bottening29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3517SEK
OSG 2956400 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 5/16 tum x 18 Ljus | AG4AWK 33XL80 2956400Modifierad bottening29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H5488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2951400 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta #4x40 Ljus
455SEK /enhet