Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 30103808 Spiral Point Tap Plug 3/4 Inch x 16 V Beläggning | AG4HYL 33ZJ06

OSG 30103808 Spiral Point Tap Plug 3/4 Inch x 16 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4HYL Modell: 30103808Korsreferens: 33ZJ06
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
2 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer301
MaterialVA-3
Antal flöjt3
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.987 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 30100108 Spiral Point Tap Plug # 3x48 V Coating | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3695SEK
OSG 30100208 Spiral Point Tap Plug # 4x48 V Coating | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4556SEK
OSG 30100308 Spiralpunktskontakt #6x40 ​​V Beläggning | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6465SEK
OSG 30100408 Spiral Point Tap Plug # 8x36 V Coating | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8465SEK
OSG 30100508 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10477SEK
OSG 30100608 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10477SEK
OSG 30100708 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 20 V Coating | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "618SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 30103808 Spiral Point Tap Plug 3/4 Inch x 16 V Beläggning
2 740 kr /enhet