Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 30104101 Spiralpunktskontakt 7/8 tum x 9 S/o | AG4HYP 33ZJ09

OSG 30104101 Spiral Point Tap Plug 7/8 tum x 9 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4HYP Modell: 30104101Korsreferens: 33ZJ09
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
2 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finish
Listnummer301
MaterialVA-3
Antal flöjt3
Total längd5.125 "
Tonhöjd9
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.8 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 30100101 Spiral Point Tap Plug # 3x48 S / o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "604SEK
OSG 30100201 Spiral Point Tap Plug # 4x48 S / o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "483SEK
OSG 30100301 Spiral Point Tap Plug # 6x40 S / o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "405SEK
OSG 30100401 Spiralkontakt #8x36 S/o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "405SEK
OSG 30100501 Spiralpunktskontakt #10x24 S/o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"476SEK
OSG 30100601 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"415SEK
OSG 30100701 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 30104101 Spiral Point Tap Plug 7/8 tum x 9 S/o
2 819 kr /enhet