Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 30202401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2 Inch x 13 S / O | AG4HEP 33ZD99

OSG 30202401 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 1/2 tum x 13 S/O

Finns i lager
Artikel: AG4HEP Modell: 30202401Korsreferens: 33ZD99

Få det Maj 20, Måndag
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
1 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer302
MaterialVA-3
Antal flöjt4
Total längd3 13 / 16 "
Tonhöjd13
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0832
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 30201701 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 3/8 tum x 24 S/O | AG4GRA 33ZD87 3020170133.375 "24H20.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "1 037 kr
OSG 30201801 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 3/8 tum x 24 S / O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "1 037 kr
OSG 30201001 Spiralflöjtkran Modifierad bottning 1/4 tum x 20 S / O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "641SEK
OSG 30201101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 S / O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "641SEK
OSG 30201501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 16 S / O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "1 037 kr
OSG 30201601 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 3/8 tum x 16 S / O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "1 037 kr
OSG 30202501 Spiralflöjtskran Modifierad botten 1/2 tum x 13 S/O | AG4HER 33ZE02 3020250143 13 / 16 "13H40.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "1 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 30202401 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 1/2 tum x 13 S/O
1 896 kr /enhet