Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3182028 Square End Mill, Single End, 2.80 mm Milling Dia, 5.60 mm Length Of Cut | CT6WDX 35AT18

OSG 3182028 Fyrkantsfräs, enkelände, 2.80 mm fräsdiameter, 5.60 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CT6WDX Modell: 3182028Korsreferens: 35AT18

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG HP410-0197 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.50 mm fräsdiameter, 0.70 mm skärlängd | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197529SEK
OSG HP410-0236 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.60 mm fräsdiameter, 0.90 mm skärlängd | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236538SEK
OSG HP410-0787 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 2 mm fräsdiameter, 3 mm skärlängd | CT6RUU 35CK01 HP410-0787441SEK
OSG HP410-0984 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 2.50 mm fräsdiameter, 3.70 mm skärlängd | CT6RVA 35CK03 HP410-0984453SEK
OSG HP411-1181 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 3 mm fräsdiameter, 4.50 mm skärlängd | CT6RVM 35CK25 HP411-1181537SEK
OSG HP410-0938 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 3/32 tum Fräsdiameter, 9/64 tum Fräslängd | CT6RWC 35CK02 HP410-0938451SEK
OSG 3041030 Fyrkantsfräs, hårdmetall, bxfinish, enkelände, 3 mm fräsdiameter, 8 mm skärlängd | CT6RXE 2WDJ2 30410301 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3182028 Fyrkantsfräs, enkelände, 2.80 mm fräsdiameter, 5.60 mm skärlängd
1 024 kr /enhet