DAYTON Gascylinderbil


Filter
Finish: Rött pulverlack , Typ av handtag: Kontinuerlig ram Flow Back , Totalt djup: 9.25 " , Totala höjden: 9.25 " , Hjullager: Roller , Hjuldiameter: 8" , Hjulbredd: 2"
StilModellDjupHöjdLastkapacitetTotal breddHjulmaterialHjultypBreddPris (ex moms)
A
34D673
34 "41.5 "250 lb.19 "GummiGummi19 "4 542 SEK
B
34D674
34 "42.25 "500 lb.29 "GummiGummi29 "5 879 SEK
C
34D676
60.5 "42 "1500 lb.24 "FenolFenol24 "23 853 SEK

Gascylinderbil

Dayton gasflaskbilar är cylinderkåpor utformade för att säkert leverera och hålla gasflaskor; perfekt för användning inom svets- och sjukvårdsindustrin. Dessa svets- och leveranscylindertruckar har stålkonstruktion med lastkapacitet upp till 1500 lb och kan rymma högst 8 cylindrar. De är utrustade med en uppsättning rullager för enkel transport. Välj från ett brett utbud av dessa cylindriska lastbilar, tillgängliga i fenol- och gummihjul på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?