Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3330910 Drill Bit, 9.10 mm Drill Bit Size, 42 mm Flute Length, 8 mm Shank Dia | CT4UJU 54LT70

OSG 3330910 Borr, 9.10 mm borrstorlek, 42 ​​mm räfflorlängd, 8 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT4UJU Modell: 3330910Korsreferens: 54LT70
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
1 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3330480 Borr, #12 Borrstorlek, 24 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter, platt botten | CT4UEH 54LT28 3330480966SEK
OSG 3330470 Borr, #13 Borrstorlek, 21 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter, platt botten | CT4UEJ 54LT27 33304701 005 kr
OSG 570012511 Borr, 1/8 tums borrstorlek, 15 mm räfflorlängd, 3.17 mm skaftdiameter, platt botten | CT4UEK 54LT47 570012511887SEK
OSG 3331000 Borr, 10 mm borrstorlek, 42 ​​mm räfflorlängd, 10 mm skaftdiameter | CT4UEL 54LT78 33310001 797 kr
OSG 3331020 Borr, 10.20 mm Borrstorlek, 46 mm räfflorlängd, 10 mm skaftdiameter | CT4UEM 54LT80 33310202 075 kr
OSG 3331050 Borr, 10.50 mm Borrstorlek, 46 mm räfflorlängd, 10 mm Skaftdiameter | CT4UEN 54LT83 33310502 057 kr
OSG 3331080 Borr, 10.80 mm Borrstorlek, 46 mm räfflorlängd, 10 mm Skaftdiameter | CT4UEP 54LT92 33310802 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3330910 Borr, 9.10 mm borrstorlek, 42 ​​mm räfflorlängd, 8 mm skaftdiameter
1 841 kr /enhet