Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3590216 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 4x0.70mm Dia | AG4GHZ 33YY36

OSG 3590216 Rak flöjtapp Modifierad bottenplatta 4x0.70 mm Dia.

Finns i lager
Artikel: AG4GHZ Modell: 3590216Korsreferens: 33YY36
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
6 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishDAG
Listnummer359
MaterialKarbid
Antal flöjt4
Total längd52mm
Tonhöjd0.70mm
Gränser för pitchdiameter6H
Shank Dia.5.00mm
StorlekM4
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 3590116 Straight Flute Tap Modified Botting 3x0.50mm Dia | AG4GHY 33YY35 3590116346mm0.50mm4.00mmM318mm4 799 kr
OSG 3590316 Straight Flute Tap Modified Botting 5x0.80mm Dia | AG4GJA 33YY37 3590316460mm0.80mm5.50mmM522mm7 047 kr
OSG 3590416 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 6 x 1.00 mm Dia | AG4GJB 33YY38 3590416462mm1.00mm6.00mmM624mm7 234 kr
OSG 3590516 Straight Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Dia | AG4GJC 33YY39 3590516470mm1.25mm6.20mmM830mm9 019 kr
OSG 3590616 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 10x1.50mm Dia | AG4GJD 33YY40 3590616575mm1.50mm7.00mmM1032mm12 181 kr
OSG 3590716 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 12x1.75mm Dia | AG4GJE 33YY41 3590716582mm1.75mm8.50mmM1238mm14 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3590216 Rak flöjtapp Modifierad bottenplatta 4x0.70 mm Dia.
6 954 kr /enhet