Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3590616 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 10x1.50mm Dia | AG4GJD 33YY40

OSG 3590616 Rak flöjtapp Modifierad bottenplatta 10x1.50 mm Dia.

Finns i lager
Artikel: AG4GJD Modell: 3590616Korsreferens: 33YY40

Få det Maj 22, Onsdag
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
12 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishDAG
Listnummer359
MaterialKarbid
Antal flöjt5
Total längd75mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameter6H
Shank Dia.7.00mm
StorlekM10
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0652
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 3590116 Straight Flute Tap Modified Botting 3x0.50mm Dia | AG4GHY 33YY35 3590116346mm0.50mm4.00mmM318mm4 799 kr
OSG 3590216 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 4x0.70mm Dia | AG4GHZ 33YY36 3590216452mm0.70mm5.00mmM420mm6 954 kr
OSG 3590316 Straight Flute Tap Modified Botting 5x0.80mm Dia | AG4GJA 33YY37 3590316460mm0.80mm5.50mmM522mm7 047 kr
OSG 3590416 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 6 x 1.00 mm Dia | AG4GJB 33YY38 3590416462mm1.00mm6.00mmM624mm7 234 kr
OSG 3590516 Straight Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Dia | AG4GJC 33YY39 3590516470mm1.25mm6.20mmM830mm9 019 kr
OSG 3590716 Straight Flute Tap Modifierad Bottnad 12x1.75mm Dia | AG4GJE 33YY41 3590716582mm1.75mm8.50mmM1238mm14 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3590616 Rak flöjtapp Modifierad bottenplatta 10x1.50 mm Dia.
12 181 kr /enhet