Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 404-750011 Pinnfräs av hårdmetall 404 3/4 Diameter 1 1/2 Skärlängd | AC4VKP 30M160

OSG 404-750011 Pinnfräs av hårdmetall 404 3/4 Diameter 1 1/2 Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4VKP Modell: 404-750011Korsreferens: 30M160
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
2 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 4 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.5 "
Listnummer404
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 4 "
Antal flöjt4
Total längd4"
Shank Dia.3 / 4 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerHörnradieDiameterHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Carbide End Mill 404 1/32 Diameter 1/8 Cut Cut | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "282SEK
OSG 404-031211 Hårdfräs 404 1/32 Diameter 1/8 Skärlängd | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "314SEK
OSG 404-0394 Hårdfräs 404 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm313SEK
OSG 404-039411 Hårdmetallkvarn 404 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm317SEK
OSG 404-0394-BN Hårdmetallkvarn 404bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm389SEK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetallkvarn 404bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm363SEK
OSG 404-0469 Hårdfräs 404 3/64 Diameter 9/64 Skärlängd | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 404-750011 Pinnfräs av hårdmetall 404 3/4 Diameter 1 1/2 Skärlängd
2 487 kr /enhet