Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 412-0984-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 2.5 mm fräsdiameter, 5 mm skärlängd | CT4RJC 35CX48

OSG 412-0984-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 2.5 mm fräsdiameter, 5 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CT4RJC Modell: 412-0984-BNKorsreferens: 35CX48

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuländfräs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 412-0312-BN11 Kuländfräs, 2 räfflor, 0.8 mm fräsdiameter, 5/64 tums skärlängd | CT4QUG 54LJ24 412-0312-BN11388SEK
OSG 412-0394-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 1 mm fräsdiameter, 2 mm skärlängd | CT4QWG 35CX45 412-0394-BN319SEK
OSG 412-0394-BN11 Kuländfräs, 2 räfflor, 1 mm fräsdiameter, 2 mm skärlängd | CT4QWH 54LJ48 412-0394-BN11368SEK
OSG 412-0591-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 1.5 mm fräsdiameter, 3 mm skärlängd | CT4QZF 35CX46 412-0591-BN180SEK
OSG 422-0625-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 1/16 tums fräsdiameter | CT4RAB 35CZ61 422-0625-BN343SEK
OSG 402-0625-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 1/16 tums fräsdiameter | CT4RAC 2TXL7 402-0625-BN233SEK
OSG 452-0625-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 1/16 tums fräsdiameter | CT4RAD 35CW77 452-0625-BN277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 412-0984-BN Kuländfräs, 2 räfflor, 2.5 mm fräsdiameter, 5 mm skärlängd
223SEK /enhet