Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 447102011 Pinnfräs Hörn R. 2.00mm D 60.00mm Oal | AG3NLR 33PA96

OSG 447102011 Pinnfräs hörn R. 2.00 mm D 60.00 mm Oal

Finns i lager
Artikel: AG3NLR Modell: 447102011Korsreferens: 33PA96
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
2 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.50mm
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typmetrisk
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilHörnradie
FinishWXS (R)
GradeMicrograin Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd0.8mm
Listnummer4471
MaterialKarbid
Fräsning Dia.2.00mm
Halsdia.1.80mm
Halslängd5mm
Antal flöjt4
Total längd60mm
Shank Dia.6.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207706030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Ja)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellListnummerHörnradieDiameterHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Carbide End Mill 404 1/32 Diameter 1/8 Cut Cut | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "282SEK
OSG 404-031211 Hårdfräs 404 1/32 Diameter 1/8 Skärlängd | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "314SEK
OSG 404-0394 Hårdfräs 404 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm313SEK
OSG 404-039411 Hårdmetallkvarn 404 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm317SEK
OSG 404-0394-BN Hårdmetallkvarn 404bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm389SEK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetallkvarn 404bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm363SEK
OSG 404-0469 Hårdfräs 404 3/64 Diameter 9/64 Skärlängd | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 447102011 Pinnfräs hörn R. 2.00 mm D 60.00 mm Oal
2 113 kr /enhet