Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 48172268 Micro Drill Bit, 2.68 mm Drill Bit Size, 16 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia | CT6FUQ 54LY70

OSG 48172268 Mikroborr, 2.68 mm borrstorlek, 16 mm räfflorlängd, 3 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT6FUQ Modell: 48172268Korsreferens: 54LY70

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikro borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3300480 Mikroborr, #12 Borrstorlek, 5 mm skaftdiameter, 64 mm total längd | CT6FDP 34XV83 33004801 541 kr
OSG 3300470 Mikroborr, #13 Borrstorlek, 5 mm skaftdiameter, 64 mm total längd | CT6FDQ 34XV81 33004701 294 kr
OSG 3300450 Mikroborr, #16 Borrstorlek, 5 mm skaftdiameter, 64 mm total längd | CT6FDR 34XV77 33004501 150 kr
OSG 48172399 Mikroborr, #22 Borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 56 mm total längd | CT6FDT 54LZ76 481723991 197 kr
OSG 48172391 Mikroborr, #23 Borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 56 mm total längd | CT6FDU 54LZ69 481723911 197 kr
OSG 48172386 Mikroborr, #24 Borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 56 mm total längd | CT6FDV 54LZ65 481723861 115 kr
OSG 3300380 Mikroborr, #25 Borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 56 mm total längd | CT6FDW 34XV63 3300380937SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 48172268 Mikroborr, 2.68 mm borrstorlek, 16 mm räfflorlängd, 3 mm skaftdiameter
566SEK /enhet